900 901 917 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

VARIFIX TUERCA MARIPOSA

Más vistas
Descripción
QCKFXNG-NUT-WING
El tiempo de entrega de este producto puede demorarse 1 semana. ESTE PRODUCTO NO ADMITE DEVOLUCIONES.
Características técnicas

Piezas de plástico realizadas con polipropileno de alta calidad
Aplicaciones
- Para fijaciones rápidas y sencillas en perfiles de 41 girando 90° en sentido horario.
- Para las fijaciones de varillas roscadas y de componentes de unión como ángulo superior, ángulo interno, ngulo de unión de 90°, ángulo de unión de 45°, placa de unión recta, placa de unión en L, placa de unión en T, placa puente, etc.
- Para fijaciones con elementos de unión se aconseja el uso de un tornillo de cabeza hexagonal de aprox. 25 mm de longitud con arandela.

Ver más

Remitente:
Destinatario:
0862104010 VARIFIX TUERCA MARIPOSA C41 M8 QUICKFIX 50 uds. VER
0862104011 VARIFIX TUERCA MARIPOSA C41 M10 QUICKFIX 50 uds. VER
0862104012 VARIFIX TUERCA MARIPOSA C41 M12 QUICKFIX 50 uds. VER
Ref Descripción Ud Ver