Longitud |
48 mm |
Par de apriete - tuerca de unión según las especificaciones |
8 Nm |
Par de apriete - tornillo según las especificaciones del fab |
0 Nm |
WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el |
5 |
Material de la válvula |
Aluminio |
Adecuado para |
Sensor EZ 2.0 con válvula metálica |
Velocidad máxima |
300 km/h |
Código del sistema armonizado |
84818040900 |
Peso del producto (por artículo) |
14.400 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0879961023 |