VÁLVULA PORCINO ROSCA HEMBRA 3/8 PUL

Ref.: 6028121007

VÁLVULA PORCINO ROSCA HEMBRA 3/8 PUL

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

Válvula dispensadora de agua rosca hembra para ganado porcino.

- Indicado para porcino en fase de transición y engorde

- Realizado en acero inoxidable y de una sola pieza

- Posición de utilización vertical

- Apto para instalaciones de bajo caudal (orificio de entrada de agua 4 mm)

- Botón interno, de regulación de presión del muelle con orificio

de entrada de agua, desmontable con llave Allen cab bola

anillo 6 mm Art Nº 715 50 06

- El Cuerpo del chupete dispone hexágono de montaje SW22

(desmontable con llave combi flexi de carraca Art Nº 714 253 22)

- Muelle interior en acero inoxidable

- Recambio del muelle por Art Nº 6028 121 003

- Resistente a la corrosión

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

6028121007

Ficha Técnica

32411069.pdf