Apta para sensores de repuesto (sensores EZ®) con válvula de latón (de generación 1)
Par de apriete - tuerca de unión según las especificaciones |
8 Nm |
Par de apriete - tornillo según las especificaciones del fab |
1.4 Nm |
WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el |
5 |
Material de la válvula |
Latón |
Adecuado para |
Sensor EZ con válvula metálica a 10 grados |
Velocidad máxima |
250 km/h |
Código del sistema armonizado |
84818040900 |
Peso del producto (por artículo) |
35 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0879961002 |