900 901 917 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

ÚTIL PARA LA EXTRACCIÓN DE TUBOS ABC, PLÁSTICO

Más vistas
Descripción
ÚTIL PARA LA EXTRACCIÓN DE TUBOS ABC, PLÁSTICO
Envío de 48h a 72h tras finalizar su pedido.
Características técnicas

Fácil extracción de tubos de poliamida en racores rápidos ABC
• Material: PA – Poliamida.

Ver más

Remitente:
Destinatario:
0885620126 EXTRACTOR PARA TUBO 15X12 MM 15 x 12 5 uds. VER
0885620127 EXTRACTOR PARA TUBO 16X12 MM 16 x 12 5 uds. VER
0885620125 EXTRACTOR PARA TUBO 12X9 MM 12 x 9 5 uds. VER
0885620124 EXTRACTOR PARA TUBO 7-8 X 10 MM 10 x 8 y 10 x 7 5 uds. VER
0885620122 EXTRACTOR PARA TUBO 8X6 MM 8 x 6 5 uds. VER
0885620121 EXTRACTOR PARA TUBO 6X4 MM 6 x 4 5 uds. VER
Ref Descripción Diámetro Ud Ver