Evita daños inadvertidos
Protege el interior del vehículo del alambre de corte
Manejo óptimo para todas las aplicaciones
Gracias a los bordes de inserción curvos o rectos
Anchura |
270 mm |
Código del sistema armonizado |
84679900000 |
Peso del producto (por artículo) |
288.000 g |
Altura |
200 mm |
Catálogo General |
071458218 |