Material |
BRS |
Longitud |
14 mm |
Ancho de llave |
17 mm |
Conexión de aire comprimido |
G 1/4 pulgadas IT |
Código del sistema armonizado |
73181699990 |
Peso del producto (por artículo) |
16.000 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
069951614 |