Distancia entre orificios |
25 mm |
Material |
PLA |
Longitud |
44 mm |
Anchura |
21 mm |
Color |
Negro |
Diámetro del orificio |
4.2 mm |
Se puede utilizar para el tornillo |
3,5 mm de diámetro |
Código del sistema armonizado |
39263000000 |
Peso del producto (por artículo) |
7.750 g |
Altura |
21 mm |
Distancia entre el tope y el centro del orificio |
11 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
06832018 |
Ficha Técnica |
32407527.pdf |