Distancia entre orificios |
25 mm |
Material |
PLA |
Longitud |
42 mm |
Anchura |
20 mm |
Color |
Blanco papiro, similar a RAL 9018 |
Diámetro del orificio |
4.2 mm |
Código del sistema armonizado |
39263000000 |
Peso del producto (por artículo) |
5.780 g |
Altura |
20 mm |
Distancia entre el tope y el centro del orificio |
11 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
06832013 |
Ficha Técnica |
32407527.pdf |