Conector universal, construcción de muebles

Ref.: 0683235302
Ver todas las versiones

UNICON-FRNCNST-60MM-ANCHSCR-WOOD-KIT

Descripción

UNICON-FRNCNST-60MM-ANCHSCR-WOOD-KIT

Material

ALU
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Diámetro

60 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

199.000 g
Más Información

Altura

26 mm
Más Información

ODU

0
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!