900 901 917 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

TUERCA SOLARFIX VARIFIX C26 / 36/ 41

Más vistas
Descripción
TUERCA SOLARFIX VARIFIX C26 / 36/ 41
Envío de 48h a 72h tras finalizar su pedido.
Características técnicas

• Para la conexión y ensamblaje de elementos roscados a todos los carriles Varifix de 26, 36 y 41 mm respectivamente.
• Disponible en M8 y M10.
• Fijación inmediata mediante ¼ de vuelta: Ventaja: No se cae del carril.
• Conexión perfecta con el carril:
Ventaja: Montaje preciso y alineado con el carril.
• Ensamblaje con una sola mano:
Ventaja: Montaje muy sencillo, particularmente cuando trabajamos en altura o en una escalera.
• Todas las Solarfix: Ventaja: Suspensión óptima de elementos roscados de gran longitud.
• Diseño exclusivo, reducido tiempo de montaje. La poliamida adaptada en la tuerca cuadrada realiza la función de presión entre el carril y la tuerca, evitando que la tuerca Solarfix descuelgue en posición vertical. Permite con un simple desplazamiento del dedo correr la tuerca sobre el carril ubicándolo en laposición necesaria para el montaje.

Ver más

Remitente:
Destinatario:
0862104120 SHNLBF-SSTEMFX-PRFL41-M10X40MM 25 uds. VER
0862104097 TUERCA SOLARFIX M8 ZN C26 100 uds. VER
0862104122 VARIFIX elem. unión ráp. Systemfix 41 varil. rosc. 20 uds. VER
0862104111 FIJADOR RAP.UNION RAPIDA M8X60MM 25 uds. VER
0862104112 VARIFIX elem. unión ráp. Systemfix 41 varil. rosc. 20 uds. VER
Ref Descripción Ud Ver