Material |
SST/CORCHO |
Par de apriete máximo |
0.5 Nm |
Altura de la cabeza |
0.9 mm |
Par de apriete mínimo |
0.35 Nm |
Diámetro máximo del orificio de perforación |
9.9 mm |
Longitud |
14.1 mm |
Temperatura de procesamiento máxima |
80 °C |
Tipo de cabeza |
Cabeza de cúpula |
Diámetro de la cabeza |
12.5 mm |
Diámetro nominal |
5 mm |
Tipo de rosca |
M |
Dureza Shore A |
60 |
Rango de agarre mínimo |
0.4 mm |
Diámetro exterior |
9.6 mm |
Otro estándar |
WN 948 |
Temperatura de procesamiento mínima |
-30 °C |
Rango de agarre máximo |
4.9 mm |
Código del sistema armonizado |
73181691290 |
Peso del producto (por artículo) |
1.450 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0948755 |
Ficha Técnica |
32406627.pdf |
Modelo CAD 3D |
?catalog=wuerth&part=094875 5 |