Material |
BRS |
Ancho de llave |
28 mm |
Rosca de conexión |
M22 x 1,5 |
Código del sistema armonizado |
39173200990 |
Peso del producto (por artículo) |
52.600 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0885331744 |
Ficha Técnica |
32406714.pdf |