Se puede almacenar en ORSY
EAN | 4011231888479 |
Unidades de envasado | 100 |
UNSPSC 9.0501 | 39121431 |
Condiciones de temperatura máxima | 100 °C |
Condiciones de temperatura mínima | -60 °C |
Rosca de conexión (rosca para conducto de instalación) | PG 7 |
Material | Latón |
Superficie | Níquel, espesor de revestimiento 5, satinado |
Ancho de llave | Tamaño de la llave 15 mm |