Material |
ST |
Superficie |
A2K |
Rosca de conexión |
M14 x 1,5 |
Tipo de conexión |
Insertable |
Código del sistema armonizado |
73181900900 |
Peso del producto (por artículo) |
14.000 g |
Se puede utilizar para diámetro de tubo |
8 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0884240814 |