EAN | 4046777650549 |
Unidades de envasado | 25 |
UNSPSC 60801 | 31161701 |
UNSPSC 9.0501 | 31161724 |
Diámetro del tornillo | 4.8 mm |
Material | Banda elástica de acero CK 67 |
Superficie | Galvanizado, pasivado en azul |
Espesor de material | 0.6 mm |
Corresponde al número de pieza de repuesto original | N10327101 |
Altura | 8.7 mm |
Ficha técnica | 32406870.pdf |