Tuerca guía VARIFIX<SUP>®</SUP>

Ref.: 0862064012
Ver todas las versiones

-TUERCA CARRIL VARIFIX ZN C41 M12

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

Carriles de 26/18 hasta 36/36

Carriles de 41/22 hasta 41/41

Material

ST
Más Información

Sostenibilidad

Ahorro de recursos;Baja contaminación
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Longitud

35 mm
Más Información

Anchura

20 mm
Más Información

Diámetro nominal

12 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Se puede utilizar para riel de montaje

41 x 124 mm;41 x 128 mm;41 x 22 mm;41 x 41 mm;41 x 44 mm;41 x 62 mm;41 x 82 mm;41 x 86 mm
Más Información

Grosor

6 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181691290
Más Información

Peso del producto (por artículo)

25.510 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0862064012

Ficha Técnica

32408346.pdf

Modelo CAD 3D

?catalog=wuerth&part=0862064012