900 901 917 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

TUBO LED T8 FIJO

Más vistas
Descripción
TUBO LED T8 FIJO
Envío de 48h a 72h tras finalizar su pedido.
Características técnicas

Alternativa al tubo fluorescente tradicional que ofrece un excelente rendimiento luminoso con un diseño elegante y clásico.
Características
- Material: vidrio recubierto por una lámina de PET (Polietileno Tereftalato).
- Alimentación: 220-240 V 50/60 Hz.
- Portalámparas: G13 fijo.
- Índice Reproducción Color: ≥80.
- Ángulo emisión: 180º.
- Vida útil: 25.000 horas.
- Temperatura servicio: -20ºC a +40ºC.
- Ciclos ON/OFF: > 12.500.
- Factor de potencia: ≥0,9.
- Chip LED: Lumileds 2835R Series.
- No Dimable (regulable).
- Garantía de 2 años, válida desde la fecha de factura (consultar documento “Condiciones de Garantía LED”).
Ventajas
- Alta calidad de intensidad de luz con un índice de reproducción del color >80.
- El vidrio ofrece una mayor resistencia y evita la deformación del tubo.
- El recubrimiento PET protege al usuario en caso de rotura accidental y garantiza una perfecta difusión lumínica.
- No emite rayos UV ni infrarrojos, con un bajo índice de deslumbramiento.
Beneficios
- Sustitución directa del tubo antiguo, con elevado ahorro energético y rápido retorno de la inversión
- Larga vida útil que reduce la frecuencia de cambio del fluorescente tradicional.

Ver más

Remitente:
Destinatario:
0978402104 TUBO LED T8 22W G13 4000K 150CM 1 ud. VER
0978402100 TUBO LED T8 22W G13 4000K 60CM 1 ud. VER
0978402102 TUBO LED T8 22W G13 4000K 120CM 1 ud. VER
0978402103 TUBO LED T8 22W G13 6500K 120CM 1 ud. VER
0978402105 TUBO LED T8 22W G13 6500K 150CM 1 ud. VER
Ref Descripción Ud Ver