900 901 917 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

TUBO EXTENSIBLE GAS

Más vistas
Descripción
TUBO EXTENSIBLE GAS
Envío de 48h a 72h tras finalizar su pedido.
Características técnicas

Tubo flexible de acero inoxidable corrugado extensible para instalaciones de gas.
Características:
- Material tubo interior: Acero Inox AISI 316L.
- Material conexiones: Latón CW619N niquelado.
- Cobertura: PVC blanco.
- Junta plana de goma incluida.
- Presión máxima: 0,4 bar.
- Radio de curvatura: 1,5 veces el diámetro exterior del tubo.
- Temperatura de funcionamiento: -40 ºC a 60 ºC.
- Fabricado según norma UNE 60713-1.
Ventajas:
- La extensibilidad del tubo permite adaptar su longitud a la conexión a realizar.
- Aplicaciones: aparatos fijos de gas (encimeras, calderas, calentadores,…)

Ver más

Remitente:
Destinatario:
0876312001 TUBO EXTENSIBLE GAS 1/2” - 1/2” 500-1000MM 1 ud. VER
0876312000 TUBO EXTENSIBLE GAS 1/2” - 1/2” 300-600MM 1 ud. VER
Ref Descripción Ud Ver