900 901 917 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

TUBO EXTENSIBLE AGUA

Más vistas
Descripción
TUBO EXTENSIBLE AGUA
Envío de 48h a 72h tras finalizar su pedido.
Características técnicas

Tubo flexible de acero inoxidable corrugado extensible para instalaciones de agua.
Características:
- Material tubo interior: Acero Inox AISI 316L.
- Material conexiones: Latón CW619N niquelado.
- Cobertura: PVC gris.
- Junta plana de goma incluida.
- Presión máxima: 8 bar.
- Radio de curvatura: 1,5 veces el diámetro exterior del tubo.
- Temperatura de funcionamiento: -55 ºC a 250 ºC.
Ventajas:
- La extensibilidad del tubo permite adaptar su longitud a la conexión a realizar.
- Aplicaciones: Calderas, calentadores de agua, placas solares, etc.

Ver más

Remitente:
Destinatario:
0888902960 TUBO EXTENSIBLE AGUA 1/2” - 1/2” (200-400MM) 1 ud. VER
0888902961 TUBO EXTENSIBLE AGUA 1/2” - 1/2” (300-600MM) 1 ud. VER
0888902965 TUBO EXTENSIBLE AGUA 3/4” - 3/4” (200-400MM) 1 ud. VER
0888902966 TUBO EXTENSIBLE AGUA 3/4” - 3/4” (300-600MM) 1 ud. VER
Ref Descripción Ud Ver