Tubo de poliamida de PA de 11/12

Ref.: 088508 16
Ver todas las versiones

TUBERIA-DE-AIRE-NEGRA-16MM

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Resistente a soluciones salinas, grasas, petroleo y sus derivados, gasolina y gasoil

- Su alta estabilidad mecánica hace que no se deforme a altas temperaturas pudiendoN utilizarse de -30º C hasta 70º C

- Resistencia a la tracción: 550 Kg/cm2

- Alargamiento de rotura: 300%

- Válido para conducciones de aire comprimido en instalaciones neumáticas

Material

Plástico - poliamida PA
Más Información

Radio de curvatura

85 mm
Más Información

Grosor de pared

2.0 mm
Más Información

Longitud

25 m
Más Información

Diseño

Lote
Más Información

Color

Negro
Más Información

Diámetro exterior

16 mm
Más Información

DIN

73378
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

67.92 g
Más Información

Diámetro interno

13.0 mm
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

08850816

Ficha Técnica

32406736.pdf