Tubo de poliamida de PA de 11/12

Ref.: 088508 15
Ver todas las versiones

TUBERIA-DE-AIRE-15MM

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Resistente a soluciones salinas, grasas, petroleo y sus derivados, gasolina y gasoil

- Su alta estabilidad mecánica hace que no se deforme a altas temperaturas pudiendoN utilizarse de -30º C hasta 70º C

- Resistencia a la tracción: 550 Kg/cm2

- Alargamiento de rotura: 300%

- Válido para conducciones de aire comprimido en instalaciones neumáticas

Material

PA
Más Información

Radio de curvatura

80 mm
Más Información

Grosor de pared

1.5 mm
Más Información

Longitud

25 m
Más Información

Diseño

Lote
Más Información

Color

Negro
Más Información

Presión de estallido

48 bar
Más Información

Diámetro exterior

15 mm
Más Información

DIN

73378
Más Información

Código del sistema armonizado

39173200990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

66.440 g
Más Información

Presión funcionamiento

16 bar
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

08850815

Ficha Técnica

32406736.pdf