Tubo de poliamida de PA de 11/12

Ref.: 088508 14
Ver todas las versiones

TUBERIA PA 12 NEGRA 10X14MM

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Resistente a soluciones salinas, grasas, petroleo y sus derivados, gasolina y gasoil

- Su alta estabilidad mecánica hace que no se deforme a altas temperaturas pudiendoN utilizarse de -30º C hasta 70º C

- Resistencia a la tracción: 550 Kg/cm2

- Alargamiento de rotura: 300%

- Válido para conducciones de aire comprimido en instalaciones neumáticas

Material

PLA
Más Información

Longitud

25 m
Más Información

Color

Negro
Más Información

DIN

73378
Más Información

Código del sistema armonizado

39173251
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Diámetro interno

10.0 mm
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

08850814

Ficha Técnica

32406736.pdf