Tubo de poliamida de PA de 11/12

Ref.: 0885081112
Ver todas las versiones

TUBERIA PA12 AZUL 10X12MM

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

TUBERIA PA12 AZUL 10X12MM

Material

PA 12
Más Información

Radio de curvatura

85 mm
Más Información

Grosor de pared

2 mm
Más Información

Longitud

25 m
Más Información

Color

Azul
Más Información

Presión de estallido

20000 kPa
Más Información

Diámetro exterior

12 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

872.250 g
Más Información

Presión funcionamiento

15 bar
Más Información

Diámetro interno

10 mm
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0885081112

Ficha Técnica

32406736.pdf