900 901 917 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

TUBERIA GOTEO A 50 CM AUTOCOMPENSANTE 400 M

Más vistas
Referencia: 6022000002
Descripción
TUBERIA GOTEO A 50 cm AUTOCOMP 400 m
Envío de 48h a 72h tras finalizar su pedido.

Disponibilidad: Sin stock

  • PRODUCTO EN PROMOCIÓN
Características técnicas

- Un concepto único de regulación de flujo Un efectivo amplio laberinto, conduce hacia la cámara de control de flujo, donde un sensible diafragma flotante regula y mantiene el flujo constante, frente a las variaciones de presiones
- Alta resistencia a la obturación gracias a:
- El filtro de la toma de agua del gotero es limpiado por el flujo de agua del interior del lateral
- Amplios pasajes de agua a través del laberinto
- Mecanismo de autolavado en la salida de la cámara de flujo regulado de agua
- Resistente a productos químicos y fertilizantes comúnmente usados en agricultura
- Productos contra la degradación ocasionada por UV
- Cumple las normas de uniformidad de emisión de categoría ( ISO 9261)
- Tubería fabricada en PE de baja densidad
- Gran gosor de pared ( 115 mm ), lo que ofrece una gran resistencia a condiciones adversas y climáticas
- Gotero integrado, fabricado en PE de baja densidad con membrana de
silicona La cual ofrece grandes prestaciones en los cambios de presiones y mantiene así el caudal constante
- Diafragma del gotero fabricado en silicona estomerica
- Las aplicaciones de esta tubería son para cualquier tipo de cultivo con terreno con pendiente y pérdidas de carga en largos laterales
- Disponible herramienta para cortar tubos Art Nº 715 07 720
- La presión óptima de esta tubería será entre 08-35 Bar, si la presión de entrada es superior o inferior, el largo de goteo será el mismo, pero se mantendrá el caudal del gotero

Ver más

Documentación adicional
Remitente:
Destinatario: