Material |
ST |
Superficie |
PVF |
Longitud |
5 m |
Diámetro |
6.0 mm |
Grosor del revestimiento |
25 µm |
Código del sistema armonizado |
73043180990 |
Peso del producto (por artículo) |
92.000 g |
Grosor de la pared del tubo |
0.70 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
088906 |