Mangueras de silicona

Ref.: 089590170
Ver todas las versiones

TUBERIA SILICONA 1M DIAM. 70MM

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

Tubería de silicona para sistemas de refrigeración
Características
- Con refuerzos internos de nylon para reforzar el tubo
- Temperatura de trabajo de -50C a +180ºC (+230ºC puntuales)
- Conforme con la normativa SAE 20 R3 clase A

Material

SILIC
Más Información

Longitud

1 m
Más Información

Diámetro exterior

81 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1680.000 g
Más Información

Presión funcionamiento

8.0 bar
Más Información

Diámetro interno

70 mm
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

089590170

Ficha Técnica

32406672.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!