Material |
SILIC |
Longitud |
1 m |
Diámetro exterior |
22 mm |
Peso del producto (por artículo) |
0.270 kg |
Presión funcionamiento |
20.0 bar |
Diámetro interno |
14 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
089590114 |
Ficha Técnica |
32406672.pdf |