Material |
SILIC |
Longitud |
1 m |
Diámetro exterior |
20 mm |
Peso del producto (por artículo) |
0.240 kg |
Presión funcionamiento |
24.0 bar |
Diámetro interno |
12 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
089590112 |
Ficha Técnica |
32406672.pdf |