Tubo de poliamida de PA de 11/12

Ref.: 088508 9
Ver todas las versiones

TUBERIA DE AIRE 9X6MM

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

DIN 73378 y 74324
Características
- Apto para conducciones de aire comprimido en instalaciones neumáticas
- Resistente a soluciones salinas, grasas, gasolina y gasoil
- Su alta estabilidad mecánica hace que no se deforme a altas temperaturas pudiendo utilizarse desde -40ºC hasta +80ºC
- Resistencia a la rotura de 204kg/cm²
- Elongación de 212%
Ventajas
- Diferentes colores para diferenciar las distintas líneas
- Los colores negro y blanco son sistema ORSY para mejorar el orden en el taller
Beneficios
- Excelente calidad de la poliamida y resistencia al envejecimiento
Nota
½” son 12,7mm y 3/8” son 9,52mm

Material

PA
Más Información

Radio de curvatura

50 mm
Más Información

Grosor de pared

1.5 mm
Más Información

Longitud

25 m
Más Información

Diseño

Lote
Más Información

Color

Negro
Más Información

Presión de estallido

40 bar
Más Información

Diámetro exterior

9 mm
Más Información

DIN

73378
Más Información

Código del sistema armonizado

39173200990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

36.400 g
Más Información

Presión funcionamiento

15 bar
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

088508 9

Ficha Técnica

32406736.pdf