Compra rápida

Compra rápida

Cerrar
Ref.: 0209000908005 100

TU-ALAD-AUTORO-LL13-(FLZN/NC/TL/720H)-M8

TU-ALAD-AUTORO-LL13-(FLZN/NC/TL/720H)-M8

Descripción

TU-ALAD-AUTORO-LL13-(FLZN/NC/TL/720H)-M8
Tuerca hexagonal con brida, autorroscante
Tuerca hexagonal autorroscante con brida, acero similar al grado 10, lámina de zinc

Rápido y sencillo: la tuerca que hace que sus procesos de montaje/desmontaje sean aún más eficientes



Proceso de roscado fiable


Eliminación de residuos de proceso en la rosca (p. ej., salpicaduras de soldadura y residuos de recubrimiento)


  • Las tuercas no se agarrotan al enroscar y desenroscar

  • Se conserva el espesor nominal de revestimiento

  • No se requieren pasos de trabajo adicionales para el posprocesamiento


Uniones sin necesidad de mecanizar posteriormente


Roscas de perno formadas por autorroscado


  • Enroscado directo aplicando una rosca métrica estándar a una geometría de perno ajustada adecuadamente

  • Autobloqueo controlado

  • Mayor resistencia que las roscas mecanizadas

EAN

4058794461022
Más Información

Unidades de envasado

100
Más Información

UNSPSC 9.0501

31161712
Más Información

Material

Acero
Más Información

Altura

8 mm
Más Información

Función de bloqueo

El elemento de retención evita la pérdida por fijación en la rosca
Más Información

Superficie

Revestimiento de lámina de zinc, sin cromo (VI)
Más Información

Accionamiento externo

Tamaño de la llave 13 mm
Más Información

Diámetro de la brida

17.9 mm
Más Información

Clase de propiedad

Clase de propiedad 10
Más Información

Período de protección contra la corrosión

720 h
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!