Material |
ST |
Superficie |
ZNZ |
Anchura de inserción |
6.3 mm |
Peso de carga máximo |
90 kg |
Distancia entre el soporte y el centro del orificio |
58 mm |
Rango de agarre mínimo |
14 mm |
Rango de agarre máximo |
20 mm |
Código del sistema armonizado |
73269098900 |
Peso del producto (por artículo) |
28.000 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0971802103 |