EAN | 4011231751315 |
Unidades de envasado | 1 |
UNSPSC 9.0501 | 25171903 |
Rango de medición máximo de la presión | 10 bar |
Medio que se puede medir | Aire |
Capacidad volumétrica | 6 litros |
Diámetro del manómetro | 160 mm |
Rosca de conexión | 1/4 pulgada |
Material de la carcasa | Plástico |
Longitud de la manguera | 800 mm |
Presión de trabajo máxima | 16 bar |
Peso del producto (por artículo) | 6987.000 g |
Condiciones de presión para la exactitud de la medición | < 0,08 bares: 0-4 bares |