Muela de caucho

Ref.: 0962700003
Ver todas las versiones

TRANSR-BENT-SCRONPLT-D160-300KG

Descripción

TRANSR-BENT-SCRONPLT-D160-300KG
Muela de caucho
Con soporte fijo
  • Cubo con rodamiento de bolas
  • Núcleo de poliamida 6 (nailon)
  • Carcasa exterior de caucho vulcanizado con alto grado de resistencia a grietas y desgaste. Resistencia: 73 Shore A (±3)
  • Temperatura de aplicación: De -20°C a +70°C

No apto para su uso en presencia de disolventes, hidrocarburos y aceites minerales.

Distancia entre orificios 2

80 mm
Más Información

Distancia entre orificios

105 mm
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

70 °C
Más Información

Longitud

140 mm
Más Información

Anchura

110 mm
Más Información

Diámetro del orificio alargado

11 mm
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-20 °C
Más Información

Dureza Shore A

70
Más Información

Diámetro

160 mm
Más Información

Diámetro del rollo

160 mm
Más Información

Capacidad de carga

300 kg
Más Información

Código del sistema armonizado

83022000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2087.000 g
Más Información

Anchura de rollo

50 mm
Más Información

Anchura de base

140 mm
Más Información

Altura

198 mm
Más Información

Longitud de base

110 mm
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-20 hasta 70 °C
Más Información

Longitud x anchura

140 x 110 mm
Más Información
Scroll to top