Material |
HDPE |
Compatible con RoHS |
Sí |
Color |
Amarillo |
Profundidad de inserción |
9.5 mm |
Diámetro nominal |
52 mm |
Tipo de rosca |
M |
Ancho de llave |
36 mm |
Diámetro exterior |
59.3 mm |
Paso |
2 mm |
Código del sistema armonizado |
39269097900 |
Peso del producto (por artículo) |
9.350 g |
Altura |
8.6 mm |
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M52 |
Catálogo General |
0597270522 |