RECORNER MAXX® juego 2, con baldas de 4/4 de círculo
Para armarios altos con baldas de 3/4 o 4/4 de círculo
La solución para armarios esquineros, permite un aprovechamiento mucho mayor del espacio
- Baldas redondas de madera flotantes
- Acceso perfecto
Las baldas son sostenidas por un travesaño que discurre transversalmente por el cuerpo
- El mecanismo es prácticamente invisible
- Utilizable en el cuerpo estándar
- Estabiliza el cuerpo
Bastidor resistente, con revestimiento de barniz en polvo, blanco RAL 9010
- Protección duradera
- Fácil de limpiar
Balda de madera con barra perimetral de alambre de acero Ø 7 mm, cromado brillante
- Estética atractiva
Suelo continuo, color blanco, grosor 16 mm
- Gran superficie de almacenamiento
- Máximo aprovechamiento del espacio de almacenamiento en el armario esquinero
Posicionamiento de las baldas flexible en cuanto a la altura, independientemente de la altura del cuerpo
- Ajustable en cualquier momento en el tramo perforado de 40 mm
- Aprovechamiento óptimo del espacio
- Puede montarse posteriormente sin problemas
Disponible para la anchura 600 x 600 mm Capacidad de carga por balda circular 12 kg
Texto de licitación
Torno de armario esquinero Würth RECORNER MAXX® para armarios altos con baldas de 3/4 o 4/4 de círculo, para anchura 600x600 mm, capacidad de carga 12 kg por balda
https://www.wurth.es/torno-de-armario-esquinero-recorner-maxx-2-baldas-4-4439366DDU-TORNO ESQ-4/4 R.MAXX J2 ALTO 600RECORNER MAXX® juego 2, con baldas de 4/4 de círculo<br><br>Para armarios altos con baldas de 3/4 o 4/4 de círculo<br><br>La solución para armarios esquineros, permite un aprovechamiento mucho mayor del espacio<br><br>- Baldas redondas de madera flotantes<br><br>- Acceso perfecto<br><br>Las baldas son sostenidas por un travesaño que discurre transversalmente por el cuerpo<br><br>- El mecanismo es prácticamente invisible<br><br>- Utilizable en el cuerpo estándar<br><br>- Estabiliza el cuerpo<br><br>Bastidor resistente, con revestimiento de barniz en polvo, blanco RAL 9010<br><br>- Protección duradera<br><br>- Fácil de limpiar<br><br>Balda de madera con barra perimetral de alambre de acero Ø 7 mm, cromado brillante<br><br>- Estética atractiva<br><br>Suelo continuo, color blanco, grosor 16 mm<br><br>- Gran superficie de almacenamiento<br><br>- Máximo aprovechamiento del espacio de almacenamiento en el armario esquinero<br><br>Posicionamiento de las baldas flexible en cuanto a la altura, independientemente de la altura del cuerpo<br><br>- Ajustable en cualquier momento en el tramo perforado de 40 mm<br><br>- Aprovechamiento óptimo del espacio<br><br>- Puede montarse posteriormente sin problemas<br><br>Disponible para la anchura 600 x 600 mm Capacidad de carga por balda circular 12 kg<br><br>Texto de licitación<br><br>Torno de armario esquinero Würth RECORNER MAXX® para armarios altos con baldas de 3/4 o 4/4 de círculo, para anchura 600x600 mm, capacidad de carga 12 kg por baldahttps://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/118416434.jpg0outofstock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/118416434.jpg2024-02-16T19:33:17+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!