Torno de armario esquinero VS COR Wheel Pro

Ref.: 0683730058
Ver todas las versiones

DDU-TORNO ESQ-3/4 R.MAXX J2 ALTO 600

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

RECORNER MAXX® juego 2, con baldas de 3/4 de círculo

Para armarios altos con baldas de 3/4 o 4/4 de círculo

La solución para armarios esquineros, permite un aprovechamiento mucho mayor del espacio

- Baldas redondas de madera flotantes

- Acceso perfecto

Las baldas son sostenidas por un travesaño que discurre transversalmente por el cuerpo

- El mecanismo es prácticamente invisible

- Utilizable en el cuerpo estándar

- Estabiliza el cuerpo

Bastidor resistente, con revestimiento de barniz en polvo, blanco RAL 9010

- Protección duradera

- Fácil de limpiar

Balda de madera con barra perimetral de alambre de acero Ø 7 mm, cromado brillante

- Estética atractiva

Suelo continuo, color blanco, grosor 16 mm

- Gran superficie de almacenamiento

- Máximo aprovechamiento del espacio de almacenamiento en el armario esquinero

Posicionamiento de las baldas flexible en cuanto a la altura, independientemente de la altura del cuerpo

- Ajustable en cualquier momento en el tramo perforado de 40 mm

- Aprovechamiento óptimo del espacio

- Puede montarse posteriormente sin problemas

Disponible para la anchura 600 x 600 mm Capacidad de carga por balda circular 12 kg

Texto de licitación

Torno de armario esquinero Würth RECORNER MAXX® para armarios altos con baldas de 3/4 o 4/4 de círculo, para anchura 600x600 mm, capacidad de carga 12 kg por balda

Material

ST/WO
Más Información

Grosor lateral máximo

19 mm
Más Información

Superficie

CR/PLV
Más Información

Punto de entrada máximo del armario

265 mm
Más Información

Apto para la anchura del armario

600 mm
Más Información

Grosor lateral mínimo

16 mm
Más Información

Número de baldas

2 Uds
Más Información

Color

Blanco puro RAL 9010
Más Información

Radio de la parte inferior de la bandeja

240 mm
Más Información

Color de base

Blanco
Más Información

Altura mínima de instalación

609 mm
Más Información

Diámetro

480 mm
Más Información

Profundidad lateral

600 mm
Más Información

Capacidad de carga

24 kg
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

9660.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0683730058

Ficha Técnica

32407588.pdf