Tornillo para aglomerado cincado azul WÜPOFAST<SUP>®</SUP>

Ref.: 019815 100
Ver todas las versiones

TOR-AVELL-MD-Z2-(A2K)-5X100/60

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Adecuación a los nuevos materiales Gracias a los nuevos procedimientos de fabricación y ensayo, se asegura una elevada calidad constante para el profesional

- Revestimiento deslizante de plástico

- Los pasos de rosca afilados y el recipiente deslizante aseguran una fácil penetración

- Cuando mayor es el ángulo de flexión, tanto más elástico es el tornillo, con lo que minimiza su rotura

- Elevada seguridad de uso gracias al control de calidad de acero templado

- Depende del recubrimiento deslizante de plástico y de si la rosca y los flancos están limpios, lo que permite un enroscado fácil y rápido



APLICACIONES:

- Punta de 20° aplicación exacta sobre superficies duras como tablas de aglomerado revistas de laminado y a prueba de agua y para todas las clases de madera, sus derivados y placas de fibra de densidad mediana (MDF)

Material

ST
Más Información

Longitud de rosca (lg)

60 mm
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca parcial
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

100 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza avellanada 90 grados
Más Información

Diámetro de la cabeza

10.0 mm
Más Información

Diámetro nominal

5.0 mm
Más Información

Accionamiento interno

Z2
Más Información

Ángulo de la punta

25 grados
Más Información

Tipo de accionamiento

Z
Más Información

Otro estándar

WN 198
Más Información

Código del sistema armonizado

73181290990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

8.067 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

019815100

Ficha Técnica

32406535.pdf

Modelo CAD 3D

?catalog=wuerth&part=019815 100