900 901 917 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

TORNILLO WÜPOFAST MEDIA ROSCA AVELLANADO BICROMATADO 6x140MM

Más vistas
Referencia: 018616 140
Descripción
WUPO AVELL. A2L. 12 RSCA.6X140
El tiempo de entrega de este producto puede demorarse 1 semana. ESTE PRODUCTO NO ADMITE DEVOLUCIONES.

Disponibilidad: En existencias

Características técnicas

- Adecuación a los nuevos materiales Gracias a los nuevos procedimientos de fabricación y ensayo, se asegura una elevada calidad constante para el profesional
- Revestimiento deslizante de plástico
- Los pasos de rosca afilados y el recipiente deslizante aseguran una fácil penetración
- Cuando mayor es el ángulo de flexión, tanto más elástico es el tornillo, con lo que minimiza su rotura
- Elevada seguridad de uso gracias al control de calidad de acero templado
- Depende del recubrimiento deslizante de plástico y de si la rosca y los flancos están limpios, lo que permite un enroscado fácil y rápido
APLICACIONES:
- Punta de 20° aplicación exacta sobre superficies duras como tablas de aglomerado revistas de laminado y a prueba de agua y para todas las clases de madera, sus derivados y placas de fibra de densidad mediana (MDF)

Ver más

Remitente:
Destinatario: