900 901 917 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

TORNILLO WÜPOFAST MEDIA ROSCA AVELLANADO BICROMATADO 5x90MM

Más vistas
Referencia: 018615 90
Descripción
WUPO AVELL. BI. 1/2 RSCA. 5X90
El tiempo de entrega de este producto puede demorarse 1 semana. ESTE PRODUCTO NO ADMITE DEVOLUCIONES.

Disponibilidad: En existencias

Características técnicas

• Adecuación a los nuevos materiales. Gracias a los nuevos procedimientos de fabricación y ensayo, se asegura una elevada calidad constante para el profesional.
• Revestimiento deslizante de plástico.
• Los pasos de rosca afilados y el recipiente deslizante aseguran una fácil penetración.
• Cuando mayor es el ángulo de flexión, tanto más elástico es el tornillo, con lo que minimiza su rotura.
• Elevada seguridad de uso gracias al control de calidad de acero templado.
• Depende del recubrimiento deslizante de plástico y de si la rosca y los flancos están limpios, lo que permite un enroscado fácil y rápido.
APLICACIONES:
• Punta de 20° aplicación exacta sobre superficies duras como tablas de aglomerado revistas de laminado y a prueba de agua y para todas las clases de madera, sus derivados y placas de fibra de densidad mediana (MDF).

Ver más

Remitente:
Destinatario: