Tornillo para aglomerado cincado azul WÜPOFAST<SUP>®</SUP>

Ref.: 01965 45
Ver todas las versiones

TOR-CILIN-MD-Z2-(A2K)-5X45

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Tornillo Wüpo con cabeza cilíndrica

- Material: acero cementado

- Superficie: bicromatada con recubrimiento de plástico

- Cabeza : Pad - Head

- La rosca alcanza la cabeza

- Utilizable con tacos Zebra o Master o como tornillo autoroscante en madera y aglomerado

Material

ST
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca completa
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Longitud

45 mm
Más Información

Diseño

Cabeza alomada
Más Información

Tipo de cabeza

P
Más Información

Diámetro de la cabeza

10.0 mm
Más Información

Diámetro nominal

5.0 mm
Más Información

Accionamiento interno

Z2
Más Información

Ángulo de la punta

25 grados
Más Información

Tipo de accionamiento

Z
Más Información

Otro estándar

WN 196
Más Información

Código del sistema armonizado

73181290990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4.550 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0196545

Ficha Técnica

32406552.pdf

Modelo CAD 3D

?catalog=wuerth&part=01965 45