Tornillo autorroscante de cabeza alomada, forma C con impronta AW

Ref.: 011124232
Ver todas las versiones

TOR-SIDIN7981AW20-(ZN)-4,2X32

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

TORNILLO SIDIN7981AW20 (ZN) 4,2X32

Material

ST
Más Información

Altura de la cabeza

3.1 mm
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca completa
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Declaración de rendimiento (UE-CPR)

No
Más Información

Longitud

32 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza alomada
Más Información

Formulario

C
Más Información

Diámetro de la cabeza

8 mm
Más Información

Diámetro nominal

4.2 mm
Más Información

Accionamiento interno

AW20
Más Información

Tipo de rosca

ST
Más Información

Forma de punta

Punta
Más Información

Tipo de accionamiento

AW
Más Información

Otro estándar

WN 111
Más Información

Código del sistema armonizado

731814910900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.884 g
Más Información

ISO

1478
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

011124232

Ficha Técnica

32406498.pdf

Modelo CAD 3D

?catalog=wuerth&part=011124232