Tornillo roscante cabeza alomada con brida

Ref.: 013404295
Ver todas las versiones

TOR-ALOM-ALAD-H2-(DSS)-4,2X9,5

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Tornillo rosca-chapa cabeza ala ancha mortaja philips DIN 7981

Material

ST
Más Información

Altura de la cabeza

2.6 mm
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca completa
Más Información

Superficie

DSS
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Declaración de rendimiento (UE-CPR)

No
Más Información

Longitud

9.5 mm
Más Información

Tipo de cabeza

LG-FLG
Más Información

Grosor de la arandela

1.2 mm
Más Información

Diámetro de la cabeza

11 mm
Más Información

Collar/brida

Más Información

Diámetro nominal

4.2 mm
Más Información

Accionamiento interno

H2
Más Información

Tipo de rosca

ST
Más Información

Forma de punta

Punta
Más Información

Tipo de accionamiento

H
Más Información

Código del sistema armonizado

73181491990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.539 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

013404295

Ficha Técnica

32406493.pdf

Modelo CAD 3D

?catalog=wuerth&part=013404295