Tornillo cabeza cilíndrica Allen

Ref.: 008224 40
Ver todas las versiones

TOR-ISO4762-8.8-LL19-M24X40

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

Según DIN 912 (ISO 4762)

Clase de producto

A
Más Información

Material

ST
Más Información

Altura de la cabeza

24 mm
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Profundidad de accionamiento

12 mm
Más Información

Longitud

40 mm
Más Información

DIN de referencia

912
Más Información

Tipo de cabeza

FIL
Más Información

Resistencia a la tracción

800 N/mm²
Más Información

Diámetro de la cabeza

36 mm
Más Información

Diámetro nominal

24 mm
Más Información

Accionamiento interno

IH19
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Clase de propiedad

8,8
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono interior
Más Información

Paso

3 mm
Más Información

Formato de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Código del sistema armonizado

73181569980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

268.200 g
Más Información

ISO

4762
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

00822440

Ficha Técnica

32406437.pdf

Modelo CAD 3D

?catalog=wuerth&part=008224 40