Tapón roscado con hexágono exterior, pasador de enroscado corto
Compartir
El artículo se ha añadido a la lista correctamente.
Ver todas las versiones
TOR-DIN7604-A-(A2K)-M14X1,5
Descripción
TOR-DIN7604-A-(A2K)-M14X1,5
Tapón roscado con hexágono exterior, pasador de enroscado corto
DIN 7604, acero cincado, pasivado azul (A2K)
Clase de producto |
B |
Más Información
Número de comparación |
Orig.-Nr. 007604 014106 |
Más Información
Accionamiento externo |
WS19 |
Más Información
Material |
ST |
Más Información
Diámetro de la brida |
19 mm |
Más Información
Altura de la cabeza |
6 mm |
Más Información
Superficie |
A2K |
Más Información
Compatible con RoHS |
Sí |
Más Información
Longitud de rosca (rosca métrica) |
9 mm |
Más Información
Longitud |
15.5 mm |
Más Información
Diseño |
Con tornillo corto en el cono |
Más Información
Tipo de cabeza |
Cabeza hexagonal |
Más Información
Formulario |
A |
Más Información
Diámetro de la cabeza |
19 mm |
Más Información
Lo puede utilizar el fabricante del vehículo |
Mercedes-Benz |
Más Información
Diámetro del collar externo |
19 mm |
Más Información
Diámetro nominal |
14 mm |
Más Información
Tipo de rosca |
M |
Más Información
Ancho de llave |
19 mm |
Más Información
Anchura entre esquinas |
20.88 mm |
Más Información
Tipo de accionamiento |
Hexágono exterior |
Más Información
Paso |
1.5 mm |
Más Información
Forma de rosca |
Rosca de paso fino |
Más Información
Código del sistema armonizado |
73181581980 |
Más Información
Protección de la punta del pasador elástico |
4 mm |
Más Información
Peso del producto (por artículo) |
24.400 g |
Más Información
Normas |
DIN 7604 |
Más Información
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M14 |
Más Información
Tipo de rosca x diámetro nominal x paso |
M14 x 1,5 |
Más Información
https://www.wurth.es/tornillo-din7604-a-a2k-m14x1-5
517791
TOR-DIN7604-A-(A2K)-M14X1,5
TOR-DIN7604-A-(A2K)-M14X1,5<br>Tapón roscado con hexágono exterior, pasador de enroscado corto<br>DIN 7604, acero cincado, pasivado azul (A2K)
https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1334218.jpg
0
instock
0
0
0
0
0
https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/1334218.jpg
2024-02-16T20:16:14+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!