Tornillo de unión

Ref.: 027506 36
Ver todas las versiones

TOR-TN-C.PLA-RN-(E2J)-M4X(36-42)

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Tornillo de unión

- Material: Cabeza y manguito metálico

- Rosca:Manguito M4

- Cuello de centraje

- Diámetro del orificio: 5 mm

Se puede utilizar para el grosor de material máximo

42 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Altura de la cabeza

3.75 mm
Más Información

Superficie

E2J
Más Información

Longitud

42 mm
Más Información

Diámetro de la cabeza

10 mm
Más Información

Diámetro nominal

4 mm
Más Información

Accionamiento interno

Z2+SL
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Adecuado para

Muebles
Más Información

Paso

0.700 mm
Más Información

Otro estándar

WN 275
Más Información

Diámetro del manguito

5 mm
Más Información

Se puede utilizar para el grosor del material mínimo

36 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181559980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4.990 g
Más Información

Longitud del manguito

10.3 mm
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

02750636

Ficha Técnica

32406567.pdf

Modelo CAD 3D

?catalog=wuerth&part=027506 36

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!