Material |
ST |
Superficie |
A2K |
Longitud de rosca (rosca métrica) |
60 mm |
Diámetro nominal |
6 mm |
Tipo de rosca |
M |
Código del sistema armonizado |
73181290990 |
Peso del producto (por artículo) |
11.302 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0902330 |
Ficha Técnica |
32406569.pdf |
Modelo CAD 3D |
?catalog=wuerth&part=0902330 |