Tornillo Allen de cabeza cilíndrica baja

Ref.: 008512 60
Ver todas las versiones

TOR-DIN7984-08.8-8-M12X60

Descripción

DDU TOR-DIN7984-8.8-8-M12X630

Clase de producto

A
Más Información

Material

ST
Más Información

Altura de la cabeza

7 mm
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud de rosca (rosca métrica)

30 mm
Más Información

Profundidad de accionamiento

5 mm
Más Información

Longitud

60 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Tornillo de cabeza cilíndrica bajo
Más Información

Resistencia a la tracción

800 N/mm²
Más Información

Diámetro de la cabeza

18 mm
Más Información

Diámetro nominal

12 mm
Más Información

Accionamiento interno

IH8
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Clase de propiedad

08,8
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono interior
Más Información

Paso

1.75 mm
Más Información

DIN

7984
Más Información

Formato de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Código del sistema armonizado

73181569980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

57.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información