900 901 917 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

TORNILLO CUADRADILLO

Más vistas
Descripción
TORNILLO CUADRADILLO
Envío de 48h a 72h tras finalizar su pedido.
Características técnicas

DIN 608
• Tornillos especialmente indicados para aperos agrícolas de labor del suelo, p.e arados, cultivadores, vibrocultores, chísels.
• Calidad del acero: 8.8.
• Acabado bicromatado.
• Incluyen tuerca hexagonal.

Ver más

Remitente:
Destinatario:
022871040 TORN. CUADRADILLO 8.8 DIN608 M10X40 100 uds. VER
022871650 TORN. CUADRADILLO 8,8 DIN608 M11x50 50 uds. VER
022871250 TORN. CUADRADILLO 8.8 DIN 608 M12X50 50 uds. VER
022871260 TORN. CUADRADILLO 8,8 DIN608 M12X60 50 uds. VER
022871270 TORN. CUADRADILLO 8.8 DIN 608 M12X70 50 uds. VER
022871280 TORN. CUADRADILLO 8,8 DIN 608 M12X80 50 uds. VER
022871290 TORN. CUADRADILLO 8,8 DIN608 M12X90 40 uds. VER
Ref Descripción Ud Ver