Ref.: 0098011055005 100

TORNILLO CABEZA REDONDEADA ISO7380 A2 70 6 M10X55

DDU TOR ISO7380 A2 70 6 M10X55

Descripción

TORNILLO CABEZA REDONDEADA ISO7380 A2 70 6 M10X55

EAN

4048539571390
Más Información

Unidades de envasado

100
Más Información

UNSPSC 60801

31161605
Más Información

UNSPSC 9.0501

31161604
Más Información

Material

Acero inoxidable A2
Más Información

Longitud

55 mm
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Tipo de rosca

Rosca métrica
Más Información

Superficie

Bruñido
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono interior
Más Información

Diámetro nominal

10 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza de botón
Más Información

Diámetro de la cabeza

17.5 mm
Más Información

Altura de la cabeza

5.5 mm
Más Información

Accionamiento interno

Hexágono interior 6 mm
Más Información

Formato de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Clase de propiedad

Clase de propiedad 070 - DIN EN ISO 3506, tornillos con capacidad de carga reducida
Más Información

Clase de producto

Tolerancia, pequeña
Más Información

Profundidad de accionamiento mínima

3.12 mm
Más Información